サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05999524
品番
N123H2-0450-RO H13A
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
608-0171
材質
H13A
被削材
NS
勝手
なし
切削幅(mm)
4.5
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
2.25
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。