CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質H13A トラスコ品番608-0367 注文コード05999612 品番N123H2-0500-RM H13A
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は材質・トラスコ品番など34種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番608-0367 材質H13A 被削材N 勝手なし 切削幅(mm)5 コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.35 コーナーR(mm)2.5 刃幅公差(mm)0〜0.1 切刃数2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする