サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 中送り倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
トラスコ品番
608-0430
注文コード
05999682
品番
N123J1-0600-RM H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
この商品は
材質・トラスコ品番・チップシートサイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
608-0430
材質
H13A
被削材
SNK
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。