サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1 中送り倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06000215
品番
N123L1-0800-RM H13A
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
中切削
トラスコ品番
608-0979
材質
H13A
被削材
SKN
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
6.05
コーナーR(mm)
4
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。