サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
3115
トラスコ品番
613-8233
注文コード
06000391
品番
N123L2-0800-0005-GM 3115
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
613-8233
材質
3115
被削材
K
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICN+AL2O3
チップ厚さ(mm)
6.05
刃幅公差(mm)
0〜0.1
切刃数
2