サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット ぬすみ加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
173-3800
被削材
SNK
注文コード
06001992
品番
N151.2-200-20-4U H13A
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
173-3800
被削材
SNK
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
5.617
コーナーR(mm)
1
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1