サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
T-Max(R) Qカット ぬすみ加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
被削材
PMS
注文コード
06003715
品番
N151.2-600-50-4U 235
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・被削材
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
被削材
PMS
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
切刃数
1