T-Max(R) Q-カット 溝入れ用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06004783 品番N151.3-800-60-4G 235
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はトラスコ品番・内容量など209種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材PM 勝手なし 切削幅(mm)8 コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)7.916 刃幅公差(mm)-0.02〜0.02 切刃数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする