PCLNR 25CA-19 T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビック 06006411

PCLNR 25CA-19 T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビック 06006411
PCLNR 25CA-19 T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ サンドビック 06006411

T-Max(R) P 旋削工具用カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップひし形80°勝手注文コード06006411品番PCLNR 25CA-19
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
クランプシステムレバークランプ適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)0勝手仕様外径用バイトトラスコ品番573-0716タイプカートリッジ切刃長さ(mm)19.3寸法h1(mm)25カートリッジ形式ISO,JIS規格A形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする