サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
20
注文コード
06006524
品番
PRGCL 2020K 12
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
20
寸法h(mm)
20
適合チップ
円形
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
137-0146