PRGCL 2525M 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 06006533

PRGCL 2525M 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 06006533
PRGCL 2525M 16 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 06006533

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムレバークランプ寸法h(mm)25注文コード06006533品番PRGCL 2525M 16
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法b(mm)25寸法h(mm)25適合チップ円形勝手クランプシステムレバークランプ切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7仕様外径用バイトトラスコ品番573-1071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする