サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
32
注文コード
06006542
品番
PRGCL 3232P 20
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
32
寸法h(mm)
32
適合チップ
円形
勝手
左
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
7
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
137-0201