PRGNR 2020K 09 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 06006673

PRGNR 2020K 09 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 06006673
PRGNR 2020K 09 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 06006673

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムレバークランプ寸法h(mm)20注文コード06006673品番PRGNR 2020K 09
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法b(mm)20寸法h(mm)20適合チップ円形勝手クランプシステムレバークランプ切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番607-5215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする