サンドビック
T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
寸法h(mm)
32
注文コード
06006691
品番
PRGNR 3225P 15
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・クランプシステム・寸法h
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法b(mm)
25
寸法h(mm)
32
適合チップ
円形
勝手
右
クランプシステム
レバークランプ
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
0
仕様
外径用バイト
トラスコ品番
573-1160