PRGNR 4040S 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06006716

PRGNR 4040S 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06006716
PRGNR 4040S 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06006716

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ円形勝手クランプシステムレバークランプ注文コード06006716品番PRGNR 4040S 25
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
勝手適合チップ円形切込み角Kr(°)91クランプシステムレバークランプチップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番573-1186寸法b(mm)40寸法h(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-03
用途: 旋盤加工時に、内外系面取りホルダー
有限会社丸善エンジニアリング

旋盤にて加工を内外系のホルダ-の交換無しにて、同時に内外系面取りのホルダーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする