曜日別特売
PSBNL 5050T 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06006752

PSBNL 5050T 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06006752
PSBNL 5050T 25 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06006752

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正方形90°勝手クランプシステムレバークランプ注文コード06006752品番PSBNL 5050T 25
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
勝手適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)75クランプシステムレバークランプチップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番607-5223寸法b(mm)50寸法h(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-03
用途: 旋盤加工時に、内外系面取りホルダー
有限会社丸善エンジニアリング

旋盤にて加工を内外系のホルダ-の交換無しにて、同時に内外系面取りのホルダーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする