PTFNR 3232P 27 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06007504

PTFNR 3232P 27 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06007504
PTFNR 3232P 27 T-Max P 旋削加工用シャンクバイト サンドビック 06007504

T-Max P 旋削加工用シャンクバイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ正三角形60°勝手クランプシステムレバークランプ注文コード06007504品番PTFNR 3232P 27
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムレバークランプチップ逃げ角(°)0仕様外径用バイトトラスコ品番573-1992寸法b(mm)32寸法h(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-12-03
用途: 旋盤加工時に、内外系面取りホルダー
有限会社丸善エンジニアリング

旋盤にて加工を内外系のホルダ-の交換無しにて、同時に内外系面取りのホルダーが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする