T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種650 トラスコ品番605-5559 注文コード06009613 品番RCGX060600T01020 650
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は材種・トラスコ品番・切刃長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番605-5559 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)3.175 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする