T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 注文コード06009674 品番RCGX090700T01020 670
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)7 厚さ(mm)7.94 コーナー半径(mm)0.03 材質670 形状円形 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする