T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種650 注文コード06009744 品番RCGX120700T02520 650
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は材種・トラスコ品番・切刃長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材K 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)6.35 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする