サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
H13A
コーナーR(mm)
12.5
注文コード
06011451
品番
RCMT2507M0 H13A
参考基準価格(税別)
¥49,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
614-2079
被削材
SK
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
12.5
母材
超硬
材種
H13A
内接円径(mm)
25