サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材種
H13A
コーナーR(mm)
16
注文コード
06011503
品番
RCMT3209M0 H13A
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
材種・コーナーR・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
トラスコ品番
614-2125
被削材
K
勝手
なし
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
9.525
コーナーR(mm)
16
母材
超硬
材種
H13A
内接円径(mm)
32