CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種235 コーナーR(mm)16 注文コード06011512 品番RCMT3209M0 235
参考基準価格(税別)¥56,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は材種・コーナーR・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 被削材MP 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)9.525 コーナーR(mm)16 母材超硬 材種235 内接円径(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする