T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種650 注文コード06013052 品番RNGN120400E 650
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 トラスコ品番610-6056 被削材KSH 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)6.35 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする