T-Max(R) P 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種650 注文コード06013296 品番RNGN250700K20015 650
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は材種・切刃長さ・内容量など398種類から選べます 他の種類を見る
用途仕上げ 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)7.9375 コーナーR(mm)12.7 母材セラミック 材種650 内接円径(mm)25.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする