画像準備中

T-Max(R) 旋削加工用チップ R□□□型 丸チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 切刃長さ(mm)9.525 注文コード06013682 品番RPGN090300T01020 650
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は材種・トラスコ品番・切刃長さなど54種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.525 材質650 厚さ(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 形状円形 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)11 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.03 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状- チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする