サンドビック
CoroMill(R) Plura 高硬度フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃径(Φmm)
4
刃数
2
注文コード
06023157
品番
R216.22-04030BAI04G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
刃径・刃数
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金
刃長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
57