サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
0.5
注文コード
06026517
品番
R216.42-00530-AJ05G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,300
この商品は
刃径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
0.5
シャンク径(Φmm)
3