旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番615-0098 注文コード06037193 品番SCMT 09 T3 04-KM H13A
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーKM(中旋削) 材種H13A 用途中切削 トラスコ品番615-0098 被削材SK 切刃長さ(mm)9.125 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする