旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種5015 チップブレーカーPM(中荒旋削) 注文コード06037351 品番SCMT 09 T3 04-PM 5015
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材種・チップブレーカーなど9種類から選べます 他の種類を見る

SC□□型-09(正方形90°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPM(中荒旋削) 材種5015 用途中切削 トラスコ品番607-6114 被削材P 切刃長さ(mm)9.125 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする