旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材P(鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06044157 品番SPMR 09 03 04-53 5015
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)P 公差M チップ溝・穴記号R チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種P(鋼) 材種5015 チップブレーカー53(仕上げ) 被削材PK 切刃長さ(mm)9.125 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする