旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.4 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06044595 品番SPUN 09 03 04 H13A
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)P 公差U チップ溝・穴記号N チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H 材種H13A 被削材PMKNS 切刃長さ(mm)9.125 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする