旋削ポジ SP□□型-09(正方形90°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06044622 品番SPUN 09 03 08 2025
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)P 公差U チップ溝・穴記号N チップサイズ09 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種M(ステンレス鋼) 材種2025 被削材M 切刃長さ(mm)8.725 勝手なし コーティングTICN+AL2O3+TIN コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする