旋削ポジ SP□□型-12(正方形90°)R0.8 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種H10F 注文コード06044726 品番SPUN 12 03 08 H10F
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は材種など5種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状S(正方形90°) チップ逃げ角(°)P 公差U チップ溝・穴記号N チップサイズ12 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)08 適合被削材種K/N/S/H 材種H10F 被削材S 切刃長さ(mm)11.9 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.7938 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする