サンドビック
ボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合チップ
ひし形80°
ひし形80°
円形
勝手
右
右
左
シャンク径d(Φmm)
40
25
40
50
チップ逃げ角(°)
0
0
11
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06047623
品番
S40T-CCLNR 12-IC
参考基準価格(税別)
¥51,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
578-1205
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
300