旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種H10A チップブレーカーUM(中荒旋削) 被削材S 注文コード06048402 品番TCGT 16 T3 04-UM H10A
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材種・チップブレーカー・被削材など4種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差G チップ溝・穴記号T チップサイズ16 チップ厚さ(mm)3.96875 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーUM(中荒旋削) 材種H10A 用途中切削 被削材S 切刃長さ(mm)16.0978 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする