旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06048804 品番 TCMT 09 02 02-PF 5015
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)02 勝手なし 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種5015 用途仕上げ 被削材P 切刃長さ(mm)9.17 コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材サーメット 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする