旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 材種5015 チップブレーカーPF(仕上げ) 注文コード06048996 品番TCMT 09 02 04-PF 5015
参考基準価格(税別)¥11,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど31種類から選べます 他の種類を見る

TC□□型-09(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ09 チップ厚さ(mm)2.38125 ノーズ(mm)04 勝手なし 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPF(仕上げ) 材種5015 用途仕上げ トラスコ品番607-6394 被削材P 切刃長さ(mm)8.97 コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)5.55625

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする