旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06049714 品番 TCMT 11 03 02-KF H13A
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)02 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーKF(仕上げ) 材種H13A 用途仕上げ トラスコ品番616-3483 被削材SK 切刃長さ(mm)10.54 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.2 母材超硬 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする