※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCMT 11 03 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049766 TCMT 11 03 04-PM 1525 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼) サンドビック 06049766

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.3969 材種1525 チップブレーカーPM(中荒旋削) 注文コード06049766 品番TCMT 11 03 04-PM 1525
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコーナーR・材種・チップブレーカーなど40種類から選べます 他の種類を見る

TC□□型-11(三角形60°)R0.4 推奨材種P(鋼)

チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ11 チップ厚さ(mm)3.175 ノーズ(mm)04 勝手なし 適合被削材種P(鋼) チップブレーカーPM(中荒旋削) 材種1525 用途中切削 被削材P 切刃長さ(mm)10.34 コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)0.3969 母材サーメット 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする