旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R1.2 推奨材種K/N/S/H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06050931 品番TCMT 22 04 12-KR H13A
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)C 公差M チップ溝・穴記号T チップサイズ22 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)12 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーKR(荒旋削) 材種H13A 用途 トラスコ品番616-4188 被削材SK 切刃長さ(mm)20.797 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)1.1906 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする