KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091

本体

KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091
KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091
KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091
KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091
KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091
KAV-A130 KM コンベクションオーブン&トースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051091

コンベクションオーブン&トースター<やきたて>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
マットブラック
注文コード
06051091
品番
KAV-A130 KM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

広い庫内と熱風コンベクションでかんたん調理、リベイクもおまかせ。
発売以来40年以上の<やきたて>で培った技術で、表面サクサク&中はふわっと熱々のトーストを実現!食パンも自動でかんたんトースト、買ってきたパンもこんがりあたためます。
クロワッサンも冷凍パンも、焼きたてのような仕上がりに。
サクサクにも中まであつあつにも トーストはもちろんのこと、クロワッサン・そうざいパン・フライなど種類に合わせた3つのメニューを搭載。
「トースト」、「フライ」、「そうざいパン」、「クロワッサン」の各メニューは、食材の状態に合わせて常温と冷凍を切り替可能。
メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度~250度)
好みの焼き加減を、自由自在に 焼き色5段階
熱風コンベクション ヒーターの熱を庫内全体に循環させ広い庫内でも加熱ムラを抑えます。
お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト4枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。
6つのオートメニュー
「トースト」、「フライ」、「そうざいパン」、「クロワッサン」の各メニューは、食材の状態に合わせて常温と冷凍を切り替可能。
ピザやグラタンなど上面にこげ目をつけたい時は「こんがり上火」。おもちを焼くときは「もち」メニューが選択可能。※オートメニューの場合、タイマー、温度調節は設定できません。
こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節
加熱バランスに優れたトリプルヒーター(上:遠赤ヒーター)で、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。
30分のロングタイマー設定
グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。
出し入れらくらく、平行スライド焼アミ
焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。
かんたんお手入れ
「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。

色
マットブラック
質量(kg)
約5.1
消費電力(W)
ヒーター:1300、ファン:12
電源コード(m)
1.2
温度調節範囲(℃)
約80度~250度
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37.7×38.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする