ポップアップトースター メゾン ワインレッド
あっ!という間にサクふわなトーストが簡単に味わえる、ポップアップトースター。
【焼き色調整ダイヤル】1~7段階までお好みの焼き加減に調整可能。
【ワイドな2つのスロット】10~4枚切りまで焼ける、ワイドな2つのスロット。
【解凍ボタン、温めなおしボタン】冷凍パンの解凍も、あたためが足りないときの追加焼きも、ボタン1つで簡単に。
【ほこり除けのふた付き】使用しないときにはカバーを被せておけば、スロットにほこりが入るのを防げます。
- 質量(kg)
- 約1.3
- 色
- ワインレッド
- 消費電力(W)
- 850
- コード長さ(m)
- 1.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約27.8×16.5×18.7
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ






















