S70MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052475

S70MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052475
S70MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052475
S70MH-5 アンフィックス SHIMANO(シマノ) 06052475

アンフィックス

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本継数(本)5自重(g)117注文コード06052475品番S70MH-5
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥22,820販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

いつでも、どこでも、カタにはまらず自由気ままに。
スキマ時間にちょこっと竿を出す。出かけた先の水辺で気ままに楽しむ。1セットのタックルで、あらゆる魚とアソビ尽くす…。アンフィックスは、「フィールド」「時間」「空間」を問わず、気ままで自由な釣りスタイルをサポートするゲームロッドとして誕生しました。携行性を最優先にした最大仕舞寸法60cmアンダーのマルチピース設計は、サイクリングや国内外の旅行へと持ち出すのに適しています。スパイラルXやCI4+リールシートといった先進の装備が採用されており、実釣性能は専用ロッドにも引けを取りません。バスやトラウト、ショア・インショアを問わずソルトターゲットまでカバーする充実のラインナップから、あなたのアソビカタを拡げる1本をお選びいただけます。

全長7'0"(ft.)全長(m)2.13自重(g)117継数(本)5仕舞(cm)47.6先径(mm)1.7適合ルアー質量(g)10-42適合ライン(号)PE:2カーボン含有率(%)92.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)818/税込900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,164/税込1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)455/税込501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする