旋削ネガ TN□□型-16(三角形60°)R0.4 被削材K/N/S/H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06052697 品番 TNMG 16 04 04-QM H13A
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号G チップサイズ16 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)04 適合被削材種K/N/S/H チップブレーカーQM(中旋削) 材種H13A 用途中切削 被削材S 切刃長さ(mm)15.5198 勝手なし コーティングノンコート コーナーR(mm)0.3969 母材超硬 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする