サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.7938
材種
235
切刃長さ(mm)
25.5403
注文コード
06054431
品番
TNMG270608-MR 235
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・切刃長さ
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
25.5403
用途
荒
被削材
MP
勝手
なし
コーティング
TICN+TIN
チップ厚さ(mm)
6.35
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
材種
235
内接円径(mm)
15.875