T-Max(R) P 旋削加工用チップ TN□□型-27 三角形 

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)1.5875 材種235 切刃長さ(mm)23.5845 注文コード06054632 品番TNMG270616-MR 235
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品はコーナーR・材種・切刃長さなど91種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)23.5845 用途 被削材MP 勝手なし コーティングTICN+TIN チップ厚さ(mm)6.35 コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 材種235 内接円径(mm)15.875

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする