※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高砂鐵工
高砂鐵工の 金属素材
高砂鐵工の ステンレス
高砂鐵工の ステンレスプレート
高滑り性ステンレス鋼板(ランナーステンレス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
06054828
品番
TE50 t0.7 1000x2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
用途
ホッパー、コンベヤ、冷蔵ショーケース、印刷機、硬貨投入口、滑り台、流し台、冷凍ショーケース、印刷機、エンボス、DIY等
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
2000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.7
質量(kg)
11.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
関連資料(0.52MB)
注意
※表面が保証面となります。
※表面に爪にかからない程度の疵がある場合がございます。
※裏面に疵がある場合がございます。
※そりが若干ある場合がございます。
※個人宅・現場送りは配送が不可となります。
※鋼材混載輸送の為、スキッド+段ボール梱包になります。製品に埃や油分がついた状態でのお届けとなる場合がございますので予めご了承ください。
※30分以上待機時間が発生する場合、翌営業日とさせていただく場合がございます。その場合、再配送料金及び持ち帰り料金が別途必要になる場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
全国
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません