旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R1.6 被削材M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種235 チップブレーカーQR(荒旋削) 注文コード06054964 品番TNMM 22 04 16-QR 235
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材種・チップブレーカーなど9種類から選べます 他の種類を見る
チップ形状T(三角形60°) チップ逃げ角(°)N 公差M チップ溝・穴記号M チップサイズ22 チップ厚さ(mm)4.7625 ノーズ(mm)16 適合被削材種M(ステンレス鋼) チップブレーカーQR(荒旋削) 材種235 用途 トラスコ品番605-8035 被削材MP 切刃長さ(mm)18.0585 勝手なし コーティングTICN+TIN コーナーR(mm)1.5875 母材超硬 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする