画像準備中

チップ TNMX-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06055375 品番TNMX330932-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,400
この商品は寸法D5m・トラスコ品番・寸法D5tなど52種類から選べます 他の種類を見る
形状正三角形60° 材質4025 コーナー半径(mm)3.2 切刃長さ(mm)33 厚さ(mm)9.52 逃げ角(度)0 内接円直径(Φmm)19.05 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする